Spesifikasi
| Diameter d1 (mm) | 4 |
|---|---|
| Diameter d2 (mm) | 22.7 |
| Diameter D (mm) | 20 |
| Blade Length (mm) | 56 |
| Overall Length (mm) | 120 |
| Number of Flute | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































