KENTA MC Precision Substrate

Sebelum PPN:
Rp349.999.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)600
Dimensions b (mm)500
Dimensions c (mm)300
Dimension D (mm)320
Dimension F7 (mm)Ø12
Dimensions f (mm)75
Dimensions g (mm)50
Dimensions j (mm)200
Dimensions k (mm)8
TAP (mm)M12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: FC30, burning blunt heat.MC machine is suitable for horizontal use. Available as per the needs of their drilling and tapping processing, production dedicated fixture parts using positioning square hole.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan