Spesifikasi
| Chuck size (mm) | 10 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Specificatio:EU 230 V 50 Hz 750W
Especificaciones:NA 120 V 60 Hz 7 A
Tamano del mandril:1/2"
No load speed:0-650 RPM
Velocidad sin carga:0-650 RPM
Construction:Double gear reduction
Construccion:Reduccion de engranajes doble
Switch:Reversible toggle switch
Interruptor:Interruptor de palanca reversible
Bearings:Ball bearing
Rodamientos:Rodamientos de bolas
Tool length:260×16×80 MM
Peso de la herramienta:10-1/5x6-1/5x3-1/5inch
Tool weight:3.00 KGS
Peso de la herramienta:6.60 LBS
Feature1:6.0 amp motor for increased power and durability
Caracteristica 1:Motor de 6,0 amperios para aumentar la potencia y durabilidad
Feature2:Double gear reduction for increased
torque and enhanced performance
Caracteristica 2:Reduccion de engranajes doble para aumentar el torque y el redimiento
Feature3:Ball bearing spindle mount de bola montado para una operacion eficiente y arga vida
Caracteristica 3:Husillo de rodamiento de bola montado para una operacion eficiente y larga vida
Feature4:Reversible toggle switch
Caracteristica 4:Interruptor de palanca reversible
Especificaciones:NA 120 V 60 Hz 7 A
Tamano del mandril:1/2"
No load speed:0-650 RPM
Velocidad sin carga:0-650 RPM
Construction:Double gear reduction
Construccion:Reduccion de engranajes doble
Switch:Reversible toggle switch
Interruptor:Interruptor de palanca reversible
Bearings:Ball bearing
Rodamientos:Rodamientos de bolas
Tool length:260×16×80 MM
Peso de la herramienta:10-1/5x6-1/5x3-1/5inch
Tool weight:3.00 KGS
Peso de la herramienta:6.60 LBS
Feature1:6.0 amp motor for increased power and durability
Caracteristica 1:Motor de 6,0 amperios para aumentar la potencia y durabilidad
Feature2:Double gear reduction for increased
torque and enhanced performance
Caracteristica 2:Reduccion de engranajes doble para aumentar el torque y el redimiento
Feature3:Ball bearing spindle mount de bola montado para una operacion eficiente y arga vida
Caracteristica 3:Husillo de rodamiento de bola montado para una operacion eficiente y larga vida
Feature4:Reversible toggle switch
Caracteristica 4:Interruptor de palanca reversible
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































