Spesifikasi
| Sanding Pad (mm) | 10x600 |
|---|---|
| Free Speed (rpm) | 16000 |
| Air Inlet (PT) (inch) | 1/4 |
| Air Hose (ID) (inch) | 3/8 |
| AVG. Air Consumption (Scfm) | 6 |
| Working Pressure (Psi/kg) | 90/6.3 (Bar) |
| Dimensions a (mm) | 300 |
| Length x Height (mm) | 415x75 |
| Size (mm) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































