KENTA Long Neck Short Flute 2 Flutes Corner Radius End Mills

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp9.899.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)1.0
Dimensions r (mm)0.2
Blade Length (mm)1.2
Full (mm)50
Shank (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mills,long neck by way of processing is more suitable for deep grooves.
Arc angle blade tip design prevents chipping

General purpose
MG 0.5μm CO10% HRC 55 AITIN (Model:06170-201)
High speed cutting
UMG 0.4μm CO12% HRC 60 AITIN (Model:06173-201)
UMG 0.2μm CO9% HRC 65-68 AITIN-AS (Model:06174-201)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan