KENTA Meteran Laser Level (Laser Line)

Sebelum PPN:
Rp9.099.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Light SourceClassll/classlll
Comprehensive Accuracy (mm/m)±1.5/5
Line Width (mm/m)2.5/5
Anping Range (°)±3
Visual Distance (m)≥20
Operating Temperature (°C)-10 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan