KENTA Straight Shank Drill with Aircraft Extension

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ASMS B9411M, NAS 907-B, 135°
High speed steel.
Aircraft extension 12 inch
NAS907, Type B.
Number and letter type choose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan