KENTA Inch Parallel Sets

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp9.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Parallel within 0.0002inch
Height matched within 0.0002inch
Hardened to HRC55-60
With holes
Length: 6inch
05237004: 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan