Spesifikasi
| Square Drive (mm) | 13 |
|---|---|
| Tool Length (mm) | 358x90x268 |
| Impact Speed (BPM) | 0-3200 |
| No Load Speed (rpm) | 0-3200 |
| Torque (N m) | 300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Specificatio:EU 230V 50Hz 570W
Especificacion:NA 120V 60Hz 4.7V
Chuck size:1/2" square driver with ball detent retention
Tool weight:2.30 KGS
Feature1:1/2"-1/4" quick release adapter
Caracteristoca: 1/2"-1/4" adaptador de liberacion rapida
Especificacion:NA 120V 60Hz 4.7V
Chuck size:1/2" square driver with ball detent retention
Tool weight:2.30 KGS
Feature1:1/2"-1/4" quick release adapter
Caracteristoca: 1/2"-1/4" adaptador de liberacion rapida
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































