KENTA Impact Socket (Pneumatic)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Number of Pieces38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
10pcs shallow : 13,15,17,19mm
- Impact sockets: 7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4inch
19pcs deep : 8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,22mm

- Impact sockets: 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,7/8inch
3-5/16inch Dr.impact bit 30mm:PH2,PH3,PH4
1-5/16inch Dr.impact bit 36mm: SL5/16inch
1-1/2inch Dr.Impact extension bar:6inch
1-Impact Adapter:1/2inchFx3/8inchM
1-1/2inch DR.impact universal joint
1-1/2inch Dr.impact driver
1-Impact bit adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan