Spesifikasi
| No Load Speed (rpm) | 0-800 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Voltage: Lithium battery18V
Battery capacity: 3000mAh
Chuck: SDS quick four-pit chuck
Net weight: 1.8kg
Battery capacity: 3000mAh
Chuck: SDS quick four-pit chuck
Net weight: 1.8kg
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































