KENTA Reduced Shank Machine Tap HSS Metric Fine Thread

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)50
Blade Length (mm)9
Dimension L1 R (mm)9
Diameter (mm)2.8
Dimensions l2 (mm)2.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan