KENTA Reduced Shank Machine Tap HSS Metric Fine Thread

Sebelum PPN:
Rp8.799.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Size (mm)M42
Pitch (mm)3
Overall Length (mm)200
Blade Length (mm)60
Dimension L1 R (mm)60
Dimension L1 H (mm)60
Diameter (mm)32
Dimensions l2 (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan