KENTA Reduced Shank Machine Tap HSS Metric Fine Thread

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Pitch (mm)1.50(2)
Overall Length (mm)190
Blade Length (mm)32
Dimension L1 R (mm)32
Dimension L1 H (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan