KENTA Reduced Shank Machine Tap HSS Metric Fine Thread

Sebelum PPN:
Rp9.099.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Size (mm)M45
Pitch (mm)1.50(2)
Overall Length (mm)180
Blade Length (mm)32
Dimension L1 R (mm)32
Dimension L1 H (mm)32
Diameter (mm)36
Dimensions l2 (mm)29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan