KENTA Reduced Shank Machine Tap HSS Metric Fine Thread

Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)170
Blade Length (mm)30
Dimension L1 R (mm)30
Dimension L1 H (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan