KENTA Reduced Shank Machine Tap HSS Metric Fine Thread

Sebelum PPN:
Rp5.699.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
Size (mm)M33
Pitch (mm)1.50(2)
Overall Length (mm)160
Blade Length (mm)30
Dimension L1 R (mm)30
Dimension L1 H (mm)30
Diameter (mm)25
Dimensions l2 (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan