KENTA Reduced Shank Machine Tap HSS Metric Fine Thread

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Size (mm)M18
Pitch (mm)1.50
Overall Length (mm)110
Blade Length (mm)25
Dimension L1 R (mm)25
Dimension L1 H (mm)25
Diameter (mm)14
Dimensions l2 (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan