KENTA HSS Metric Dies Ø38inch

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Size (mm)M12x1.75
Outside Diameter (mm)Ø38
Height (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of high speed steel, precision ground threads
Metric conforming to DIN223 manufacturing standard
Supplied in plastic case.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan