Sebelum PPN:
Rp32.999.900 - Rp37.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Input Voltage (V) | AC110/220-240 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50 - 60 |
| Output voltage (V) | DC30 |
| Dimensions (mm) | 192x74x165 |