KENTA High Capacity Wet & Dry Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Start Horsepower (HP)2.8
Wind Motor (L/s)70
Vacuum Pressure (mbar)171
Cord Length (m)8
Power Consumption (W)max. 1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan