Sebelum PPN:
Rp149.999.900 - Rp219.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Form of Thread Inspected | V-0.040 |
|---|---|
| Pitch (Number of Teeth per 25.4mm) | 5.080 (5) |
| Taper | 1:4 |
| Form Angle (°) | 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Lurus/KENTA%20Full-Hole%20Styl/60P105993216-1.jpg)
