Spesifikasi
| Lifting Weight (t) | 4 |
|---|---|
| Lift Height (mm) | 1945 |
| Total Height (mm) | 2230 |
| Total Width (mm) | 3101 |
| Deck Length (mm) | 4650 |
| Deck Width (mm) | 480 |
| Machine Weight (kg) | 1110 |
| Minimum Height (mm) | 185 |
| Power Supply (V) | 220/380 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































