KENTA Flexible Grinding Discs

Sebelum PPN:
Rp87.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)102x3.0x16
Dimensions (inch)4x1/8x5/8
Speed (m/s)13700-15200
Maximum Speed (rpm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Friable semi precious corundum and aluminum oxide.
Special discs for stainless steel surface polishing.
High security.High performance.Good quality price ratio.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan