Spesifikasi
| Dimensions d (inch) | 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-3/4 |
|---|---|
| Dimension D (mm) | 6, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 32, 45 |
| Expanding Range (inch) | 0.005 |
| Size of Wrenches (inch) | (5/64, 3/32, 3/32, 9/64, 9/64, 3/16, 3/16, 3/16, 5/16) |
| Dimension L (inch) | 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































