KENTA Electronic Balance

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
Readability (g)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With 4 units conversion
With counting function, tare within full capacity, calibration
AC/DC power available, dry batteries, Adaptor.
LCD display with white backlight
Pan Size: Ø128mm
Accessory: Manual, Adaptor
Standard output interface (optional)
With wired/wireless extra display (optional)
With rechargeable battery inside (optional)
Tri-gate glass windbreak h=155mm (optional)
Removable plastic windbreak mantle (optional)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan