KENTA Elastic Disc/Impeller

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp719.900
Spesifikasi
Maximum Speed (rpm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-quality aluminum oxide grains.
For all material.Long life,high performance.
Available grit size:46, 60, 80,120,

Grit size Material
Grit 24# Aluminum,soft metals,plastics,wood
Grit 40# Aluminum,unalloyed and low-alloy steels,lowstrength stainless steels
Grit60# High-alloy,stainless,high-temperature and
heat-treated steels
Grit 80# High-temperature alloys
Grit 120# For especially smooth steel finishes(fine grinding)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan