KENTA Drill Grinder

Sebelum PPN:
Rp61.999.900
Spesifikasi
Grinding Capacity (mm)2-19
Spindle Speed (rpm)10000
Voltage (V)230
Power (W)250
Current (A)3.2
Frequency (Hz)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drill grinder simple structure,easy operation.
One setup to complete grindings on drill web and chisel edge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait