Sebelum PPN:
Rp9.099.900 - Rp9.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Resolution (mm) | 0.001 |
|---|---|
| Accuracy (mm) | 0.004 |
| Dimensions a (mm) | 29 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
For measuring the depth of grooves on the disc of brake systems.
Carbide measuring face with 60° point.
RS232 output, IP54 protection, SR44 battery,
Carbide measuring face with 60° point.
RS232 output, IP54 protection, SR44 battery,
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































