KENTA Reduced Shank Machine Tap DIN Metric Fine Thread

Sebelum PPN:
Rp8.799.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
SizeM42
Pitch (mm)3
Overall Length (mm)200
Diameter (mm)32
Dimensions l2 (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan