KENTA Multimeter Digital dengan USB Interface (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
DC Voltage0.1mV - 1000V, ± (0.5%+3digits)
DC Current0.1μA - 10A, ± (1.2%+3digits)
AC Voltage1mV - 700V, ± (1%+3digits) 40Hz - 500Hz
AC Current0.1μA - 10A, ± (1.5%+3digits) 40Hz - 200Hz
Resistance0.1Ω - 60MΩ, ± (0.8%+2digits)
Capacitance0.1nF - 300μF, ± (4%+8digits)
Frequency/Duty cycle1Hz - 1MHz, ± (0.2%+5digits)
Temperature (°C)-55 to 1000 (K Type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB port connect to PC
6000 counts
Diode test / Buzzer
Temperature test
Frequency / Duty Cycle
Relative measurement
Data hold
Auto power off
Auto / manual range
Electronic protection system
In conformity with IEC1010 CATII 1000V
Convenient fuse / battery change design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan