Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp12.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Size (mm) | 58x58x41 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Unit selection:angle
Operating mode:Peak hold (p) / follow mode (T)
Preset angle value stored number:Group 9
Battery:AAAx2
Angle accuracy:±2° (Turn 90° at 30° per second)
Angle measurement range:1-360°
Resolution:1°
Operating mode:Peak hold (p) / follow mode (T)
Preset angle value stored number:Group 9
Battery:AAAx2
Angle accuracy:±2° (Turn 90° at 30° per second)
Angle measurement range:1-360°
Resolution:1°
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































