Spesifikasi
| Collet (mm) | 6.35 |
|---|---|
| No Load Speed (rpm) | 25000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Specificatio:EU 230V 50Hz 400W
Especificaciones:NA 120V 60Hz 3A
Boquilla:1/4inch
Velocidad sin carga:25,000 RPM
Tool weight:1.80 KGS
Peso de la herramienta:3.96 LBS
Feature1:Lock-on swith for extended-use applications
Caracteristica 1:Interruptor de bloque deslizante para aplicaciones extendidas
Feature2:Extended spindle for grinding in herdto-reach places Caracteristica 2:Eje extendido para moler en duro-a-reach places
Feature3:Compact design Caracteristica 3:Diseno compacto
Feature4:Solt front jacket add comfort Caracteristica 4:Chaqueta Frontal suave para mayor comodidad
Especificaciones:NA 120V 60Hz 3A
Boquilla:1/4inch
Velocidad sin carga:25,000 RPM
Tool weight:1.80 KGS
Peso de la herramienta:3.96 LBS
Feature1:Lock-on swith for extended-use applications
Caracteristica 1:Interruptor de bloque deslizante para aplicaciones extendidas
Feature2:Extended spindle for grinding in herdto-reach places Caracteristica 2:Eje extendido para moler en duro-a-reach places
Feature3:Compact design Caracteristica 3:Diseno compacto
Feature4:Solt front jacket add comfort Caracteristica 4:Chaqueta Frontal suave para mayor comodidad
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































