KENTA Diamond Carbide Burrs

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)Up to 4.5
Overall Length (mm)45
Shank Size (mm)Ø 3
Number of Pieces30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set of various style burrs packaged in a fitted plastic case.
Precision made for use in High Speed Grinders.
Assorted sizes of ball shape, cylindrical, ball nose cylindrical, tree shape and
conical.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait