Spesifikasi
| Torque Range (Lbf-inch) | 120-600 |
|---|---|
| Ratchet (inch) | 3/4 |
| Length (mm) | 1000 |
| Torque Range (N m) | 160-800 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Accuracy: ±3%
ESD Function.
ESD Function.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































