Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp6.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Graduation (mm) | 0.02 |
|---|---|
| Dimensions a (mm) | 14 |
| Dimensions t (mm) | 4 |
| Dimension L (mm) | 100 |
| Dimensions b (mm) | 6.5 |
| Dimension L1 (mm) | 70 |
| Dimensions c (mm) | 6.8 |
| Material | Stainless Steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































