Spesifikasi
| Segment Height (mm) | 8 |
|---|---|
| Segment Thickness (mm) | 5 |
| Bore Size (mm) | 22.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Product Applications: for grinding non-metal material.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































