KENTA Cordless Drill & Impact Screwdriver Set

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)14.4/18
Maximum Torque (N m)180
No Load Speed (rpm)2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Machine:Cordless drill 2 viable speed 0-350/0-1650rpm
Torque:45Nm (32feet-ibs),LED light
Impact screwdriver
LED light
Battery:1.5/3.0A Li-ion battery, 1 or 2 battery
Charger:1/1.5h/ quick charger
Spareparts: 6pcs drill:1.5/2.5/3/4/5/6
6pcs 50mm bit:4/6/PH1/PH2/PZ1/PZ2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait