Sebelum PPN:
Rp179.999.900 - Rp189.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Power (V/W) | 220/180 |
|---|---|
| Speed (rpm) | 5300 |
| Grinding Wheel | CBN HSS (or) SD |
| Dimensions (cm) | 36x29.5x28 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Complex re-sharpener of screw tap & drill, one machine with two function, easy to use, economical price, with no skill requrement to grind.
Standard equipment:A4 twelve collets.Standard grinding range TAPS:M5-M20;DRILL Ø4-Ø14
Standard equipment:A4 twelve collets.Standard grinding range TAPS:M5-M20;DRILL Ø4-Ø14
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































