KENTA Coat Dry Sand

Sebelum PPN:
Rp46.900 - Rp60.900
Spesifikasi
Size (mm)230x280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: alumina abrasive, full resin cement mixture
Uses:for wood, metal, car wheels, aircraft surfaces and painting section
polishing, grinding and other walls
Features: softness excellence, environmental protection, easy to plug
Grits:60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600
Sheets:230x280mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan