Spesifikasi
| Blade Size (mm) | Ф125 |
|---|---|
| No Load Speed (rpm) | 11000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Specificatio:EU 230V 50Hz 880W
Especificacion:NA 120V 60Hz 7A
Tamano del hoja:Ф5inch
Velocidad sin carga:11,000 RPM
Spindle thread:16 MM
Rosca de la cabeza:5/8inch
Handle type:Rear handle
Manejar el tipo:Mango trasero
Tool Length:289×81×106 MM
Longitud de la herramienta:11-3/8x3-1/5x4-1/5inch
Tool weight:2.50 KGS
Peso de la herramienta:5.50 LBS
Feature1:Spindle lock for quick and easy disc change
Caracteristica1:EL husillo se traba para cambiar el disco rapida y facilmente
Feature2:3 positions handle for greater comfort and control
Caracteristica2:Mango lateral de 3 posiciones,para mayor cintyol y comodida
Feature3:Top mounted on/off slide switch for right hand operation
Caracteristica3:Interruptor deslizante de encendido/apagado,montado en la parte superior
Feature4:Cast aluminum gear head for strength and durability
Caracteristica4: Cabezal de engranaje de aluminio fundido para mayor fortalezay durabilidad
Especificacion:NA 120V 60Hz 7A
Tamano del hoja:Ф5inch
Velocidad sin carga:11,000 RPM
Spindle thread:16 MM
Rosca de la cabeza:5/8inch
Handle type:Rear handle
Manejar el tipo:Mango trasero
Tool Length:289×81×106 MM
Longitud de la herramienta:11-3/8x3-1/5x4-1/5inch
Tool weight:2.50 KGS
Peso de la herramienta:5.50 LBS
Feature1:Spindle lock for quick and easy disc change
Caracteristica1:EL husillo se traba para cambiar el disco rapida y facilmente
Feature2:3 positions handle for greater comfort and control
Caracteristica2:Mango lateral de 3 posiciones,para mayor cintyol y comodida
Feature3:Top mounted on/off slide switch for right hand operation
Caracteristica3:Interruptor deslizante de encendido/apagado,montado en la parte superior
Feature4:Cast aluminum gear head for strength and durability
Caracteristica4: Cabezal de engranaje de aluminio fundido para mayor fortalezay durabilidad
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































