Sebelum PPN:
Rp46.999.900 - Rp99.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Bit Shank (mm) | 9 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Air Inlet:NPT 1/4inch
Recommended Air Pressure:
16162218-16162221-70PSI(5 kg/cm2)/0.5MPa;
161622222-16162227-85PSI(6 kg/cm2)/0.6MPa;
Air Hose Size: 10mmx6.5mmx5mm
Recommended Air Pressure:
16162218-16162221-70PSI(5 kg/cm2)/0.5MPa;
161622222-16162227-85PSI(6 kg/cm2)/0.6MPa;
Air Hose Size: 10mmx6.5mmx5mm
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































