Spesifikasi
| Hex. Shank Size (mm) | 63.5 (1/4inch) |
|---|---|
| Free Speed (rpm) | 1800 |
| Air Inlet (PT) (inch) | 1/4 |
| Air Hose (ID) (inch) | 3/8 |
| AVG. Air Consumption (Scfm) | 5 |
| Capacity (inch) | 5/32 (4mm) |
| Length x Height (mm) | 200x150 |
| Maximum Torque (inch-lb) | 25-75 (29-87kgs-cm) |
| Working Pressure (Psi/kg) | 90/6.3 (Bar) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































