Spesifikasi
| Number of Pieces | 64 |
|---|---|
| Material | HSS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Set includes one each: Taps (6 Sizes)
Thread Size & Pitch
1/4"-18
3/8-18
1/2-14
Thread Size & Pitch
3/4-14
1"-11-1/2
1-1/4"-11-1/2
Thread Size & Pitch
1/4"-18
3/8-18
1/2-14
Thread Size & Pitch
3/4-14
1"-11-1/2
1-1/4"-11-1/2
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































