Spesifikasi
| Driver Type Handle (mm) | 55 |
|---|---|
| Socket Size (mm) | (10,11,12,13,14,17,19) |
| Spark Plug (inch) | 13/16 |
| Ratchet Wrench (mm) | 200 (Straight Joint) |
| Driver Extension (mm) | 75 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































