KENTA 3/4inch Professional Air Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Capacity bolt size (mm)25.4 (1inch)
Free Speed (rpm)5000
Air Inlet (PT) (inch)1/4
Air Hose (ID) (inch)3/8
AVG. Air Consumption (Scfm)9.5
Length x Height (mm)241x234
Maximum Torque (N m)1300 (930 ft-lb)
Square Drive (inch)3/4
Working Pressure (Psi/kg)90/6.3 (Bar)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait