Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp12.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Angle (°) | 60 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
General purpose:
MG 0.6μm CO10% (Model:06170-411)
MG 0.5μm CO10% (Model:06173-411)
High speed cutting: UMG 0.4μm CO12% (Model:06174-411)
MG 0.6μm CO10% (Model:06170-411)
MG 0.5μm CO10% (Model:06173-411)
High speed cutting: UMG 0.4μm CO12% (Model:06174-411)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































