Spesifikasi
| Capacity bolt size (mm) | 32 (1 1/4inch) |
|---|---|
| Free Speed (rpm) | 3800 |
| Air Inlet (PT) (inch) | 1/2 |
| Air Hose (ID) (inch) | 1/2 |
| AVG. Air Consumption (Scfm) | 12 |
| Length x Height (mm) | 278x25.6 |
| Maximum Torque (N m) | 1500 (1125 ft-lb) |
| Square Drive (inch) | 1 |
| Working Pressure (Psi/kg) | 115/8.0 (Bar) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































