Spesifikasi
| Capacity bolt size (mm) | 45 (1 3/4inch) |
|---|---|
| Free Speed (rpm) | 3000 |
| Air Inlet (PT) (inch) | 1/2 |
| Air Hose (ID) (inch) | 1/2 |
| AVG. Air Consumption (Scfm) | 40 |
| Length x Height (mm) | 600x190 |
| Maximum Torque (N m) | 2200 (1650 ft-lb) |
| Square Drive (inch) | 1 |
| Working Pressure (Psi/kg) | 115/8.0 (Bar) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































