KENTA 190mm Air Hammer

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Chisel Shank (inch)0.401 (10.185mm)
Bore Diameter (inch)3/4 (19.05mm)
Stroke Length (inch)2-5/8 (66mm)
Air Inlet (PT) (inch)1/4
Air Hose (ID) (inch)3/8
AVG. Air Consumption (Scfm)5.5
Blows per minute3000 B.P.M
Length x Height (mm)220x145
Working Pressure (Psi/kg)90/6.3 (Bar)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait